TRUSCO
左官用ブラシ 木柄
形状
ハンドル(筋カイ型)
全長(mm)
320
厚さ(mm)
15
質量(g)
65
トラスコ品番
272-7005
種類
刷毛用部品
材質(柄部)
木
主な用途
建築用
玉厚(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373023
TB-SH
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください