曜日別特売

PEグリーンロープ

PEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCOPEグリーンロープ - TRUSCO
(12件のレビュー)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。

用途屋外の柵用のヒモとして内容量1巻
注意
※長さ50mはボビン巻き
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08403211R-310PEG310ポリエチレン(3ッ打)0.06袋入
530
459
505(税込)
当日出荷
08403263R-410PEG410ポリエチレン(3ッ打)0.08袋入
450
389
428(税込)
当日出荷
08403281R-610PEG610ポリエチレン(3ッ打)0.19袋入
790
679
747(税込)
当日出荷
08403254R-350PEG350ポリエチレン(3ッ打)0.31ボビン巻(小)
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08403272R-450PEG450ポリエチレン(3ッ打)0.55ボビン巻(小)
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08403297R-620PEG620ポリエチレン(3ッ打)0.36バンド掛巻
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08403227R-630PEG630ポリエチレン(3ッ打)0.56バンド掛巻
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08403236R-920PEG920ポリエチレン(3ッ打)0.84バンド掛巻
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08403245R-930PEG930ポリエチレン(3ッ打)1.16バンド掛巻
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08403193R-1220PEG1220ポリエチレン(3ッ打)1.12バンド掛巻
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08403202R-1230PEG1230ポリエチレン(3ッ打)1.74バンド掛巻
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 化学実験室で安全ロープとして使用
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

化学実験室で安全ロープとして使用します。しっかりした、堅牢な作りで、綺麗に表面処理されたロープで、10年、20年単位で化学実験室で安全用ロープ(固定したり、危険物の周りの枠をロープで囲んだりして使用)として使えます。同じ材質で、赤のロープもあるといいですね。

2024-11-26
用途: 自宅庭の雪囲いで使用しました
建設業・工事業

庭木の雪囲い用ネットおさえで使用しました。今まで縄を使ってましたが、安価で丈夫そうで結びも楽です。またリピートします。

対象商品 : 08403236
2024-06-03
用途: プラスチック樽の取手に使用
あらとまい農場製造業

現在使用中のプラスチック樽の取手の紐がちぎれそうで、交換のために購入。丈夫で軽く使いやすい。

対象商品 : 08403272
2022-08-10
用途: テントシートの結束
アーバンアンテイークス卸売・小売業

縛りやすくて十分満足できた
充分なながさもあったので。

対象商品 : 08403202
2022-01-07
用途: 柵を使用したところに使用
その他業種

柵用にプラ杭を使い、それのツナギとして使用した。
耐候性があり雨にも強いのでまた色も最適である。

対象商品 : 08403297
2022-01-24
用途: ゴルフネット張りに使用
BRIDGE PLUS建設業・工事業

今回初めて使用しましたが、非常に扱いやすかったです。
また、よろしくお願いします。

対象商品 : 08403254
2020-05-04
用途: 鳥よけ網に。
その他業種

色々な動物除けの網用に使っています、その他の網用に。

対象商品 : 08403211
2019-03-14
用途: 畑で現在使用中のグリーンの防鳥ネットの補修に最適である。
農・林・水産業

上記に同じ。更にすこぶる調子が良いし,修理の違和感が全くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする