曜日別特売

ゼラスト防錆エアセル

ゼラスト防錆エアセル - TRUSCOゼラスト防錆エアセル - TRUSCOゼラスト防錆エアセル - TRUSCO

優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。

用途
対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
輸送及び、それを前提とした保管。
トラスコ品番284-0235材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物質量(kg)10空気粒径(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08401023TZE-1200120100
68,470
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする