曜日別特売

L型クランプ(軽量型)

L型クランプ(軽量型) - TRUSCOL型クランプ(軽量型) - TRUSCOL型クランプ(軽量型) - TRUSCOL型クランプ(軽量型) - TRUSCOL型クランプ(軽量型) - TRUSCO
(1件のレビュー)

軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼内容量1丁
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391607GLS10010060168400
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08391546GLS15015060218450
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08391555GLS20020080268510
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08391564GLS25025080318560
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08391573GLS30030080368600
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391582GLS40040080468700
8,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391591GLS50050080568800
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391555
2024-02-08
用途: 実習

基本的に穴あけで使っていますが、問題なく使用ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする