TRUSCO
L型クランプ(超強力型)
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥
7,998
~
税込
¥
8,798
~
(7)
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。
造船関係や大型プラントの加工等に最適。
口開き150mm時の締付力22KN。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
175
材質(本体)
特殊鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391616
GHLB400
400
524
5600
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
08391625
GHLB600
600
724
6600
¥
38,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
08391634
GHLB300
300
424
5100
¥
29,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください