曜日別特売

L型クランプ(標準型)

L型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCO
(1件のレビュー)

板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4内容量1丁
全6種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391686GLB1001001001921060128-9268
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08391643GLB1501501002421130128-9276
7,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
08391661GLB2502501203421370128-9292
10,900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
08391677GLB3003001203921440128-9306
12,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
31252368GLB2002001202921280128-9284
9,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
08391652GLB2002001202921280128-9284
6,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391643
2019-12-14
用途: 3㎜厚の革の曲げ加工
製造業

サイズが丁度良く、クランプの強度が高く、クランプ時のネジの回転抵抗も少なく快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする