曜日別特売
(2件のレビュー)

軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。

用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上内容量1丁
全11種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
締付力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605451G-10C1005015118011.55.7-
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391774G-25C25012033712302210.5550
9,680
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
08391747G-30C30014039618502512650
12,340
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
31252246G-12C1206017230013.56.5200
5,110
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31252255G-16C16080225500167.5250
6,520
5,298
5,828(税込)
当日出荷
31252289G-20C20010027888019.59.5300
8,070
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252325G-40C40017550525702713-
15,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08391695G-12C1206017230013.56.5200
3,110
取扱い終了
08391704G-16C16080225500167.5250
4,000
取扱い終了
08391713G-20C20010027888019.59.5300
5,130
取扱い終了
89605467G-40C40017550525702713-
11,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391695
2021-06-16
用途: 木材の接着や治具の固定

締め口が動くので角度のついたものでもしっくり固定することができ便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89605451
2017-12-03
用途: 金具などの仮固定
都築工芸

サイズは見てましたが、こんな小さいのがあったんだと届いて驚きです。
もちろん大きな締め付け力はありませんが、バイスプライヤー程度の
締め付けは出来るので溶接などの仮固定には重宝します。
スライドの遊びがもう若干少なければベストだったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする