曜日別特売

L型クランプ(標準型)

L型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCOL型クランプ(標準型) - TRUSCO
(1件のレビュー)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
締付力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391731G-25CS25012033712302210.5550
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08391756G-30CS30014039618502512650
8,560
7,398
8,138(税込)
当日出荷
31252264G-16CS16080225500167.5250
4,270
3,500
3,850(税込)
当日出荷
31252298G-20CS20010027888019.59.5400
5,420
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08391765G-16CS16080225500167.5250
2,870
取扱い終了
08391722G-20CS20010027888019.59.5400
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391731
2023-09-29
用途: 設備工事、鋼材接続時
その他業種

200ミリ幅の鋼材どうしを溶接にて接続します。段差なく溶接する必要があるため使用してます。鋼材を挟み込みしっかりとネジ込みます。良質な商品ですのでネジ込み部の破損がないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする