曜日別特売

ギヤレンチ コンビタイプ

ギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCO

正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。

材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり内容量1丁
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08382096TGR-C88(スパナ)4.7:(めがね)7.414450
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08381965TGR-C99(スパナ)5.3:(めがね)7.415060
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08381843TGR-C1010(スパナ)5.7:(めがね)8.415870
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08381852TGR-C1111(スパナ)6.1:(めがね)8.416580
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08381861TGR-C1212(スパナ)6.4:(めがね)8.417390
4,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
08381877TGR-C1313(スパナ)6.6:(めがね)8.4182110
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08381886TGR-C1414(スパナ)7.3:(めがね)8.4190120
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08381895TGR-C1515(スパナ)7.5:(めがね)8.4202130
4,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
08381834TGR-C1717(スパナ)7.9:(めがね)10.0229210
5,610
4,898
5,388(税込)
当日出荷
08381913TGR-C1818(スパナ)8.4:(めがね)11.5240230
5,850
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08381922TGR-C1919(スパナ)8.7:(めがね)11.5252240
6,070
5,298
5,828(税込)
当日出荷
08381956TGR-C2424(スパナ)11.0:(めがね)13.5296450
7,870
6,798
7,478(税込)
当日出荷
08381904TGR-C1616(スパナ)7.7:(めがね)10.0215170
3,040
取扱い終了
08381931TGR-C2121(スパナ)9.5:(めがね)12.5275300
4,080
取扱い終了
08381947TGR-C2222(スパナ)10.0:(めがね)13.5285380
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする