TRUSCO
L型クランプ(標準型)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(237)
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
特殊鋼
ねじ径(Φmm)
18
内容量
1丁
全10種類を絞り込む
最大口開き(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
アゴの深さ(mm)
100
120
全長(mm)
選択してください
192
242
292
342
392
492
592
692
892
1092
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391381
GLW150
150
100
242
1080
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391397
GLW200
200
120
292
1230
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
08391406
GLW250
250
120
342
1300
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
08391415
GLW300
300
120
392
1450
¥
11,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
08391424
GLW400
400
120
492
1750
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391433
GLW500
500
120
592
2050
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391442
GLW600
600
120
692
2350
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391467
GLW100
100
100
192
1010
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
08391372
GLW1000
1000
120
1092
3350
¥
21,930
取扱い終了
08391451
GLW800
800
120
892
2950
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください