(2件のレビュー)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。
90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。
アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。

用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
締付力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391503TUD-45M1158318561015.57.5250
4,910
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08391476TUF-65M16512026513902210.6370
8,720
7,498
8,248(税込)
当日出荷
08391485TUF-85M215120312191025.411.9610
10,540
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391494TUM-105PM265140405300029.714.31250
16,160
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391503
2018-12-04
用途: 袋切断の冶具固定
小倉製作所製造業

あごの深さ83mmとあったのに懐の深さ76mmで使えない

対象商品 : 08391476
2016-04-14
用途: ALC版を仮止めする時
ことや株式会社

大きくて使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする