曜日別特売

シャコ万力B(バーコ)型

シャコ万力B(バーコ)型 - TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型 - TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型 - TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。

用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製内容量1丁
注意
※インパクトレンチ締め付け不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
おねじ六角対辺(mm)
質量(g)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08392133TBC-2525261223017.6
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08392142TBC-3838301228019.4
2,240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08392151TBC-5050361442020.5
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08392167TBC-7575461480026.4
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08392097TBC-1001005614120030.3
5,120
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08392106TBC-1251256617200035.2
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08392115TBC-1501507619285039.2
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08392124TBC-2002009522430044.1
13,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08392097
2018-08-29
用途: ベンダーの突き当て
製造業

丈夫そうですし、動きがなかなか滑らかで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする