TRUSCO
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途
精密作業や木製品等の組立作業に使用。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
20
質量(g)
18
セット内容
中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個
トラスコ品番
270-9368
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08384871
TH-9047
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください