TRUSCO
45°フレア&カッターセット
こんなお得な商品も!
パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥
5,498
税込
¥
6,048
(13)
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途
軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393831
GFS-M
適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
¥
18,530
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
08393847
GFS-W
適合管外径(”):3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
¥
19,430
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください