ハンド式自在スプレー

ハンド式自在スプレー - TRUSCOハンド式自在スプレー - TRUSCOハンド式自在スプレー - TRUSCOハンド式自在スプレー - TRUSCO
(12件のレビュー)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。
ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。

材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393515GS-55500
860
739
813(税込)
当日出荷
08393524TGS-1051000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393515
2024-04-27
用途: 純水をいれて
農・林・水産業

TRUSCOのロゴは後からシールを貼っただけのものなので気に要らなければすぐ剥がせます。気に入っててもそのうち剥がれます。

対象商品 : 08393515
2022-06-10
用途: 葉水

自在スプーレー式で使い勝手がよく品質、価格とも十分満足できる商品です。

対象商品 : 08393515
2021-12-19
用途: アルコールの噴霧
製造業

出る霧の細かさや勢いが好きです。採水部が動くので、最後の最後まで使うことができ、よいです。

対象商品 : 08393524
2020-03-10
用途: ガラスフィルム施工時
warehouse

逆さにしても使えるので便利です。
壊れたらリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 08393515
2018-01-12
用途: シート貼り

おもりが本体に当ったはずみで割れてしまうことが数回あり、その都度、買い替えています。本体は樹脂製なのに、まるでガラスが割れたように派手に割れたるため驚きますが、使い勝手が良いので何度もリピートしています。スプレー部分が勿体ないので、換え本体があるといいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 08393515
2017-10-02
用途: 食用油の噴霧 焼き物のオイル塗布用
有限会社ビリーザキッド飲食業

2回目の購入 耐久性はピカイチ 他製品も何回か試したが耐久性でパス。
これからも長い付き合いになるとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 08393515
2017-05-29
用途: 食品のアルコール消毒
有限会社井津美屋

アルコールがきめ細かな霧状で出て、大変満足しております、購入するのは2回目です。

4が参考にしています
対象商品 : 08393515
2017-05-25
用途: 消毒用アルコールの噴霧器として使用
学校法人国際医療福祉大学

内溶液が減っても斜めに噴射できるのでたいへん便利です。ハンドルもにぎりやすく、しっかりと噴射できます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする