曜日別特売

バイスフレンド

バイスフレンド - TRUSCOバイスフレンド - TRUSCOバイスフレンド - TRUSCOバイスフレンド - TRUSCOバイスフレンド - TRUSCO
(3件のレビュー)

工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。

材質/仕上
フレーム:アルミ製アングル
固定材:マグネットラバー
パッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合バイス幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08392352TVF-7575×20×2075(替えスポンジ)TVF-75
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08392325TVF-100100×20×20100(替えスポンジ)TVF-100
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08392334TVF-125125×20×20125(替えスポンジ)TVF-125
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08392343TVF-150150×20×20150(替えスポンジ)TVF-150
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 傷付けたくない部品の保護に
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

今までアルミ板を自分で曲げたものを使用していたが、だいぶ疲労してきたので試しに購入してみた。マグネットでしっかり装着出来、外れたりずれたりしないので便利。あまり力を入れない部品に使えば長持ちするか?長さが何種類かあると嬉しい。

対象商品 : 08392343
2017-08-23
用途: バイクのメンテナンス時

バイクのメンテナンス時にバイスで部品を固定する時に部品に傷がつかずに固定出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 08392343
2017-10-28
用途: 傷付けたくない時
自動車・二輪車・自転車関連業

説明文にオレンジ色部分の材質が書いてません。
記載あるとありがたい。
写真からの想像でプラスチックまたはゴムかと推測して注文。
届いたモノは思惑外れスポンジでした(涙

MonotaROからの回答

パッドの材質はSBRスポンジシートでございます。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする