TRUSCO
バイスフレンド 交換用パッド
工作物の表面を傷つけずホールドする。
バイスへの着脱はワンタッチでできます。
パッドの貼り替えは自由自在。
バイスフレンドの交換用パッド。
パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途
御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合本体
サイズ(mm)
適合バイス幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392316
TVF-75P
370
TVF-75
40×75×2t
75
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392291
TVF-100P
470
TVF-100
40×100×2t
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392307
TVF-125P
570
TVF-125
40×125×2t
125
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392282
TVF-150P
670
TVF-150
40×150×2t
150
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください