曜日別特売

2重リングプライヤー 3-6

2重リングプライヤー 3-6 - TRUSCO2重リングプライヤー 3-6 - TRUSCO2重リングプライヤー 3-6 - TRUSCO
(3件のレビュー)

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)

種類その他プライヤ全長(mm)155切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9885材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)125使用範囲(mm)線径:0.5~1.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31255807TRP-6
4,880
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08382577TRP-6
3,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08382577
2018-10-16
用途: 革細工やアクセサリー制作
医療・福祉・介護関連業

近所の量販店にあるもっと安いものでも良かったのですが、ここで買うものがあったので、購入してみました。あんまり期待していなかったのですが、肝心の先っぽが最高の出来です!傷もつきにくい作りになっているし、力も要りません。これは良い買い物をしました。

対象商品 : 08382577
2016-11-02
用途: ルアーのフック交換
その他業種

堅牢な作りで、安定した作業が行える。もう1ランク小さいリング交換用も欲しい。

対象商品 : 08382577
2014-07-18
用途: ルアーのフック交換

先が細いのにリングに負けない感じが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする