TRUSCO
2重リングプライヤー 7-11
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
トラスコ品番
280-9893
材質/仕上
S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)
125
使用範囲(mm)
線径:1.0~2.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08382586
TRP-11
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください