TRUSCO
クイックグリップバイス Q型
こんなお得な商品も!
ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥
26,980
税込
¥
29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。
センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。
横向きでも使用可能。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
鋳鉄(FC25)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
取付寸法(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392614
QU-75
75
79
38
4.7
85×212
240
85
76
4
¥
43,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392623
QU-100
100
104
42
8
110×269
300
110
89
7
¥
53,160
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください