強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。
アンビル部での強い打撃禁止。
丸胴シャフトタイプ

種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08392194RV-100N110104801511512537015820020
59,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392176RV-130N135129882313513544017822722
85,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
08392185RV-150N160154953216016048520024725
122,760
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする