曜日別特売

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。

付属品
バイス固定用ネジ、回転ハンドル
※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2寸法h(mm)15高さ(mm)32内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付穴
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
全長(mm)
幅(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08392237LVK-1254寸法:15.5Φ224311525514090220190257255LV-125N
23,760
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392246LVK-1504.8寸法:13.5Φ2393116280155116244211282283LV-150N
27,720
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08392255LVK-1003.2寸法:14.0Φ206291523013075202174240240LV-100N
15,840
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする