TRUSCO
7本組六角棒レンチセット
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(128)
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
125-3361
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
100
硬度
HRC54~59
組本数
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08383417
GX-7S
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください