曜日別特売

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08383426GX-8S
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする