TRUSCO
ロング六角棒レンチセット
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(128)
(1件のレビュー)
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
組本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08383444
GXL-7S
ロング
125-3956
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
150
7
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
08383453
GXL-8S
ロング
125-3964
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
252
8
¥
4,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
08383462
GXL-9S
-
125-3972
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
450
9
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください