曜日別特売

万能金切バサミ 曲刃

万能金切バサミ  曲刃 - TRUSCO万能金切バサミ  曲刃 - TRUSCO万能金切バサミ  曲刃 - TRUSCO万能金切バサミ  曲刃 - TRUSCO万能金切バサミ  曲刃 - TRUSCO
(10件のレビュー)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。

全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35743005TGH-250L366-8941374左曲刃
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35743023TGH-250R366-8959374右曲刃
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08384327GH-250R112-7829250右曲刃
1,830
取扱い終了
代替品有
08384336TGH-250L366-8941250左曲刃
1,830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08384327GH-250R35743023TGH-250RGH-250R 万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO 35743023万能金切バサミ 曲刃TRUSCO1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
08384336TGH-250L35743005TGH-250LTGH-250L 万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO 35743005万能金切バサミ 曲刃TRUSCO1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35743023
2022-03-27
用途: 日曜大工

切れ味の良い金切バサミです。日曜大工仕事には必需品です。

対象商品 : 35743023
2022-02-08
用途: 金切用

文字通り金切用に使っています。切れ味は良いのですが切る部分が短いので一寸切るような時に使用しています。

対象商品 : 35743023
2020-10-31
用途: 日曜大工

切れ味鋭く色々な日曜大工に便利な工具です。握力が弱い高齢者でも簡単に使えます。

対象商品 : 35743023
2016-09-29
用途: ステンレス板に切れ込み
その他業種

左利きなので、右曲がり刃を購入しました。
ちょっとした切れ込みを入れる程度の用途でも
特に使いにくさはないので、
ストレート刃は必要ないかなと感じます

1が参考にしています
対象商品 : 35743005
2020-12-11
用途: 板金の切断

刃が分厚い為、切断板金に垂直な面に接しての切断が難しく目的を果たせなかった。他の板金ハサミに共通した構造的にムリな注文かも知れないが。

対象商品 : 35743005
2015-02-06
用途: 硬質プラスチックボードの切断
教育・研究機関

想像していたのとちょっと違いました。
使い方が結構難しいですが、薄くて固いものをカーブで切りたいときにはいいんじゃないでしょうか。

対象商品 : 35743023
2015-02-02
用途: ブリキ板の切断

良い。

対象商品 : 35743005
2013-10-15
用途: ステンレスの0.2mmの3重折のところを切るのに使います

まず値段ですが満足してます
全体のできは良く出来ていると思います。切れ味も良かったですあまり期待していなっかた分
余計に感じました。
あまり金切りハサミを使ってない人にもおすすめです。
不満なところはスプリングが強すぎると思います  スプリングが強いのででそれだけで
格好疲れる感じです。普段は柳刃を使っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする