曜日別特売

電動ドライバーソケットアダプター

電動ドライバーソケットアダプター - TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター - TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター - TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター - TRUSCO
(4件のレビュー)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)

用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08381624TEAD-26.35[1/4]6.35
890
669
736(税込)
当日出荷
08381651TEAD-39.5[3/8]6.35
940
699
769(税込)
当日出荷
08381633TEAD-412.7[1/2]6.35
1,020
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08381651
2015-04-20
用途: ボルトやナットの締め付け・緩め
荒金 空調

うーん 全く普通。
デザイン的にも何のへんてつも無く
全くもって普通しか言いようが無い。

対象商品 : 08381651
2015-02-28
用途: 電気作業

今までは、ソケットビットを各サイズ買っていたが、これを使用するとボックスソケットを使えるので便利です。

対象商品 : 08381633
2013-11-17
用途: 車やバイクの整備、機械工作

これ一本で多種のボックスレンチが使え、便利です。これまではサイズごとに揃えていましたが、その必要がないので経済的です。使い勝手も大変よいです。

対象商品 : 08381651
2013-04-22
用途: ボルト、ナットの仮締め

ヘッドがやや重い感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする