TRUSCO
防爆打撃メガメレンチ
メガネレンチに打撃を与えながらボルトの締め付け、取り外しが可能です。
用途
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
材質/仕上
ベリリウム銅合金
内容量
1丁
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08396175
BDR-30
230-8436
165
0.5
30
¥
14,770
取扱い終了
08396184
BDR-32
230-8444
180
0.6
32
¥
16,490
取扱い終了
08396193
BDR-41
230-8461
230
1
41
¥
24,520
取扱い終了
08396202
BDR-46
230-8479
235
1.3
46
¥
29,800
取扱い終了
08396211
BDR-50
230-8487
250
1.5
50
¥
34,790
取扱い終了
08396227
BDR-55
230-8495
265
1.7
55
¥
40,090
取扱い終了
08396236
BDR-58
230-8509
280
1.7
58
¥
44,400
取扱い終了
08396245
BDR-60
230-8517
280
2
60
¥
47,350
取扱い終了
08396254
BDR-63
230-8525
295
2.1
63
¥
52,040
取扱い終了
08396263
BDR-65
230-8533
295
2.4
65
¥
55,300
取扱い終了
08396272
BDR-67
230-8541
295
2.5
67
¥
58,540
取扱い終了
08396281
BDR-70
230-8550
310
2.7
70
¥
63,530
取扱い終了
08396297
BDR-75
230-8568
325
3
75
¥
69,820
取扱い終了
08396306
BDR-77
230-8576
325
3.1
77
¥
73,220
取扱い終了
08396315
BDR-80
230-8584
340
3.5
80
¥
80,700
取扱い終了
08396324
BDR-36
230-8452
200
0.8
36
¥
19,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください