曜日別特売

G型グリッププライヤー250mm

G型グリッププライヤー250mm - TRUSCOG型グリッププライヤー250mm - TRUSCOG型グリッププライヤー250mm - TRUSCO
材質/仕上
(頭部)構造用炭素鋼(S45C)
(本体)構造用炭素鋼(S35C)
(表面処理)ニッケルメッキ
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391984TGPG-250
2,970
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする