TRUSCO
一体型トンカチハンマー
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
溶接作業
質量(g)
1085
頭部長(mm)
106.0
トラスコ品番
280-2864
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08384713
TOP-11TH
¥
5,670
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください