トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。
レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)

用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。サイズ規格ミリ先端形状六角形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08383785TTX-151.5904.51.5
760
579
637(税込)
当日出荷
08383794TTX-2021004.52.5
760
579
637(税込)
当日出荷
08383803TTX-252.51125.55
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
08383812TTX-3031267.08
800
599
659(税込)
当日出荷
08383821TTX-4041428.017
900
679
747(税込)
当日出荷
08383837TTX-5051609.030
1,070
799
879(税込)
当日出荷
08383846TTX-60618012.057
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
08383855TTX-80820015.0100
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08383776TTX-1001022417.5183
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08383821
2019-01-21
用途: 自動車のハンドルに同時購入の六角穴つき皿ビスで「障害者用旋回ノブ」を取り付ける
有限会社 伊藤機械商事

障害者用自動車の旋回ノブ(ミクニオートライフ)に付属のボルトが+皿ビスなので完全に締め付けが出来ないので
ハンドルの内側から六角穴つき皿ビスを締めました大変使いやすく安全に運転出来るように固定出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする