曜日別特売
(5件のレビュー)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。

形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45組本数6先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08383873GN6-2582.5、3、4、5、6、8mm
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08383882GN6-3103、4、5、6、8、10mm
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08383882
2018-07-10
用途: 自転車の組立調整作業用
製造業

一つにまとまっているので紛失を防げる。10mmが装備されているので、携行するには少し重い。

対象商品 : 08383873
2017-12-12
用途: 機材メンテナンス用

バラバラにならず、取り出しが容易、力をかけやすい。

対象商品 : 08383882
2016-08-18
用途: 電動工具のメンテナンスに使っています
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりレンチのサイズが大きいと思いました
使って行くうちに慣れてきました

対象商品 : 08383882
2015-11-06
用途: スチール製家具類の修理。

グリップのところがもう少し丸みを持って握りやすいともっと力が入れやすいと思った。

対象商品 : 08383882
2014-03-24
用途: 空調工事で室外機のバルブの開閉
新栄冷機工業所建設業・工事業

10Mがレンチセットになっているので非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする