TRUSCO
ボールポイント式六角棒レンチ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(128)
(1件のレビュー)
各サイズが個別に収納されているため、細サイズ等が折れた時でも入れかえが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
125-2631
セット内容
(mm)2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
340
組本数
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08383907
GB7-2510
¥
3,730
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください