曜日別特売

タイベック(R)保護服 パンツ

タイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツ - TRUSCO

繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。

用途
汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
種別パンツ機能粉体防護材質タイベック(R)(ポリエチレン)ホワイト仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08409536DPM-301Mホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08409545DPM-301Sホワイト
1,750
709
780(税込)
当日出荷
08409527DPM-301Lホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37315871DPM-301XLホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37315887DPM-301XXLホワイト
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする