深型3段レターケース

深型3段レターケース - TRUSCO深型3段レターケース - TRUSCO
(6件のレビュー)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。

引出し組合せ深型トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08428533TOA4-W3
6,290
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 作業指示書などの書類入れ
大阪ウェルディング工業株式会社

書類の出し入れが取り出しづらい
ケースが外れないので使い勝手が悪い
追加ケースが組み立てがスムーズに出来ない
改善をお願いしたい

1が参考にしています
対象商品 : 08428533
2024-05-22
用途: 事務所内書類管理時
卸売・小売業

A4サイズピッタリすぎて中に入れた書類が取り出せなくて、B4サイズのを再度購入しました。何とか取りやすく出来ないものかと思いました。

対象商品 : 08428533
2022-07-04
用途: 事務用品を入れるのに使用
建設業・工事業

テプラの本体とカートリッジ・シャチハタのXスタンパーや社判などを入れています。
深さかちょうどいいのですっきり収まりました。デザインがもう少しすっきりしてると良かったです。色も含めてマイナス1。

対象商品 : 08428533
2015-02-20
用途: 仕事用

このサイズのケースを探していましたがなかなかありませんでした。

対象商品 : 08428533
2013-11-18
用途: セキュリティーカード居れに使用
株式会社PALTAC

今回5段と3段を購入致しましたが、3段の一番上の引き出しが傷だらけでした。他で使用した感じです。2段目3段目は新品でしたが。まとめて購入しなくて正解でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 08428533
2013-05-17
用途: 商品の保管

深さは十分足りましたが、仕切り板で仕切りたいので、そちらを注文します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする