浅型7段レターケース

浅型7段レターケース - TRUSCO浅型7段レターケース - TRUSCO
(3件のレビュー)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。

用途
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08428594TOA4-S7
9,960
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08428594
2022-06-06
用途: 書整頓整頓
サービス業

特に問題ありませんが、各引き出しの底に指二本ぐらい入る穴があると、入れた書類が取り出しやすいです。

対象商品 : 08428594
2020-10-18
用途: 事務作業。

机上に置いても邪魔にならない大きさ。抽斗の容量が作業に丁度いいA4×30程度サイズだから、ひと月毎の集計がしやすいし、間違えることがない。

対象商品 : 08428594
2016-02-08
用途: 数種類の書類を、分別するのに使用しています。

やや、トレー部分が出し入れの際、スムーズさに欠ける気がします。
さらに引き出しトレーを完全に出す際に若干コツがあり、その時トレー側の爪が
折れそうで気を使います。
ですが値段なりで満足はしています。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする