TRUSCO
αレターケース 片深5段コンビ
引出し数
片深5段
サイズ
A4
トラスコ品番
504-6629
質量(kg)
9
間口W×奥行D×高さH(mm)
528×334×497
引出し組合せ
深型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428795
A4-W205T
¥
25,990
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください