TRUSCO
レターケースA4型 片浅10段扉付
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
引出し組合せ
浅型
仕様
鍵付(扉部のみ)
トラスコ品番
504-6645
材質
本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)
10.3
色
クリア
サイズ
A4
引出し数
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×334×497
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×305×37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428804
A4-S210K
¥
35,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください