TRUSCO
αレターケース A4・2列タイプ
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質
本体/スチール
引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
仕様
鍵なしタイプ
色
クリア
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
528×334×497
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428831
A4-S210
浅型
¥
38,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08428813
A4-W205
深型
¥
33,110
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
08428822
A4-C210
浅型+深型
¥
35,270
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください