TRUSCO
レターケース A4・浅型深型コンビタイプ・深型タイプ
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質
スチール
色
クリア
サイズ
A4
タイプ
鍵なしタイプ
材質(引出し)
ポリスチレン(PS)樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428673
A4-SW4P
A4浅型3個、A4深型1個
¥
12,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
08428682
A4-SW6P
A4浅型5個、A4深型1個
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
08428691
A4-W3P
A4深型3個
¥
13,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
08428707
A4-W5P
A4深型5個
¥
17,990
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください