TRUSCO
αレターケース片引
引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
色
クリア
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
227×307×浅36
引出し組合せ
浅型
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08428725
A4-S3P
A4浅型3段
504-6718
2.2
253×339×151
¥
9,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
08428734
A4-S5P
A4浅型5段
504-6726
3
253×339×237
¥
12,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
08428743
A4-S7P
A4浅型7段
504-6734
3.9
253×339×325
¥
16,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
08428716
A4-S10P
A4浅型10段
504-6742
6.2
253×333×455
¥
22,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください