スチール製ホワイトボード

スチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCOスチール製ホワイトボード - TRUSCO

ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。

仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08429617SH-215Dマグネット掛け・罫線あり503-78911.2600×350行動予定表
13,770
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08429626SH-315Mマグネット掛け・罫線あり503-78831.8900×350月予定表
16,370
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
08429635SH-215Wマグネット掛け・無地503-79051.2600×350無地
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08429644SH-315Wマグネット掛け・無地503-79131.8900×350無地
15,580
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする