TRUSCO
月行事スチールホワイトボード縦
こんなお得な商品も!
月行事ボード 縦書き用
モノタロウ
¥
3,698
~
税込
¥
4,068
~
(5)
(1件のレビュー)
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
色
白
罫線
縦
枠の色
シルバー
材質
(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)
付属品
ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個
仕様
マグネット対応
種類
壁掛け・罫線あり
表示内容
月行事
材質(表面)
スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08429434
GL-232
2.5
¥
10,830
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08429452
GL-222
4.0
¥
16,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
08429443
GL-212
7.5
¥
28,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429425
GL-202
12.0
¥
39,280
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。