TRUSCO
月行事ボード(横書き) ブロンズ
種類
壁掛け・罫線あり
仕様
マグネット対応
色
白
表示内容
月行事
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08429206
WGL-602S BL
900×1800
¥
55,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429215
WGL-612S BL
900×1200
¥
43,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08429224
WGL-622S BL
600×900
¥
28,060
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。