曜日別特売

ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)

ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) - TRUSCOウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) - TRUSCOウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) - TRUSCO

水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。
薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。

用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。質量(g)59内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407901DPM-810 BKL23.59.521.0牛革(耐水加工革)耐水マジック式1
6,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08407892DPM-810 WL23.59.521.0牛革(耐水加工革)耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐突刺マジック式1
6,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする