TRUSCO
マジック式手袋(豚本革製)
通気性に優れています。
マジックテープ式。
用途
一般作業・造園。
トラスコ品番
152-4771
厚さ(mm)
0.7(±0.1)
質量(g)
70
本体質量(g)
75
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407917
JK-717
L
23
8.5
22
豚本革
耐摩耗・軽量・通気性
マジック式
1
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください