TRUSCO
LEDライトキーホルダー
(1件のレビュー)
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
付属品
キーホルダー
質量(g)
15
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08352635
TCL-313TM
透明
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08352617
TCL-313B
青
¥
1,020
取扱い終了
08352626
TCL-313G
緑
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください