TRUSCO
マイクロクロス
Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。
用途
Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。
材質
ポリエチレン(PE)・PET
内容量
1袋(30枚)
注意
※本体(フリーハンドルおよびダスターパッド)は別売りとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合機種
質量(g/袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08412241
F-C30
200×340
F-M30
100
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08412257
F-C45
200×480
F-M45
130
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08412266
F-C60
200×650
F-M60
160
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08412275
F-C90
200×960
F-M90
240
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください