TRUSCO
自由ボウキ32
トラスコ品番
215-1553
種別
自由ホウキヘッド
幅(mm)
320
高さ(mm)
160
質量(g)
105
サイズ(mm)
320×160×28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08412284
F-G32
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください