曜日別特売

ユーゲルパウダー6KG

ユーゲルパウダー6KG - TRUSCOユーゲルパウダー6KG - TRUSCO

川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。
パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。

用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤トラスコ品番227-7590容量6kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31257767YGP-6
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
08400637YGP-6
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08400637YGP-6024456671053YGP-6 ユーゲル ユーゲル 02445667ユーゲルユーゲル1箱(6kg)
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする